Beli tekiro universal joint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)
    Deskripsi:
    Tekiro Universal Joint Suatu Alat bantu untuk menggunakan mata sockFungsi : Untuk membuka baut / mur, sesuai dengan kebutuhanMaterial : Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  3. TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp169.900

    TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  4. TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  5. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    - Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishing
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  6. TEKIRO Gagang Sliding T
    Mulai

    Rp53.900

    TEKIRO Gagang Sliding T
    Deskripsi:
    TEKIRO SLIDING BAR, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser Material : Chrome vanadium
  7. TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp35.900

    TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS (SAE) 7/8 INCHKunci Kombinasi 7/8inch merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Highly durable, Easy to use, Corrosion resistance, Heat treated alloy steel, Drop forged for extra strength, Highly full polishing finishKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Material : Chrome VanadiumItem code : WR-CO0047
  8. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp509.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  9. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  10. Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    Mulai

    Rp119.900

    Kennedy Extension Bar 3/8 inch
    atribut:
    • Product Type: Extension Bar
    • Size System: Imperial
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  11. Miyoshi Machinery Universal Joint (Sambungan Impact)
    Mulai

    Rp749.900

    Miyoshi Machinery Universal Joint (Sambungan Impact)
    Deskripsi:
    Total quenching is performed to increase fatigue strength. Please use boots and oil packs to extend the life of the joint.For total quenching and abrasion resistance- Additional machining is not possible for fully hardened products. - Strong pin and shear pin are not attached when keyway processing is applied.
    atribut:
    • Allowable Deviation Angle (°): Up to 30
    • Center Runout (mm): 0.1
    • Included Accessories: 1 strong pin, 1 shear pin, 2 locking rings
    • Kinds: Standard type
    • Material: SCM415 (total quenching)
    • Shaft hole type: Left and right AA
    • Type: Wear-resistant type HJ type
  12. TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp26.900

    TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 300
  13. TOLSEN Universal Joint
    Mulai

    Rp18.900

    TOLSEN Universal Joint
    atribut:
    • Finish: Satin
    • Material: CrV
  14. RS PRO Universal Joint
    Mulai

    Rp2.799.900

    RS PRO Universal Joint
    atribut:
    • Bore (mm): 25
    • Hub Outer Diameter (mm): 50
    • Hub Type: Bored Hub
    • Joint Type: Plain
    • Material: Steel
    • Maximum Operating Angle (°): 45
    • Maximum Speed (rpm): 1000
    • Number of Joints: Single
    • Overall Length (mm): 108
    • Peak Torque (N m): 600
  15. TRUSCO Universal Joint
    62%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Universal Joint
    Deskripsi:
    It can be used in places where linear work is not possible. Diagonal work with a mounting angle between the socket and handle is possible.
    atribut:
    • Surface Treatment: Non-chrome plating (* Ball surface treatment is hexavalent chrome plating)
  16. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mm
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  17. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  18. TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Mulai

    Rp87.900

    TEKIRO Handle Socket Offset (Gagang Sok L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
Daftar Harga tekiro universal joint Terbaru October 2026
TEKIRO Universal Joint (Mata Sok)Rp46.900
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Rp169.900
MAXPOWER Universal JointRp26.900
TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet)Rp159.900
TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Rp19.900
TEKIRO Gagang Sliding TRp53.900
TEKIRO Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)Rp35.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp509.900
TONE Universal JointRp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait